{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 18 mm | |
Povrchová úprava | DST | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Vnútorné chladenie | áno | |
pre držiaky č. 239880-239940 | 18 − 19,99 | |
Dĺžka britov l1 | 6 mm | |
Dĺžka hlavy l | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,8 mm/ot. | |
Druh produktu | Rezná vložka na vystružovanie |
Číslo položky | 239816 18 | |
EAN/GTIN | 4047109236547 | |
Číslo výrobcu | 75J.93.18H7D |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS Vystružovacia hlavička H7 Cermet ASG4000, DST, Menovitý-⌀ D: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
361,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
245,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
245,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 |
Povrchová úprava | DST | bez povlaku | bez povlaku |
Tolerancia vŕtania | H7 | H7 | H7 |
Dĺžka hlavy l | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Menovitý-⌀ D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dĺžka britov l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Rezná vložka na vystružovanie | Rezná vložka na vystružovanie | Rezná vložka na vystružovanie |