{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XPLT060308-ER-D411 | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 06 | |
Typ | INOX; Ti | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | SP6519 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 1,37 mm | |
Posuv fz na zub | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 221928 06 | |
EAN/GTIN | 4059782506541 | |
Číslo výrobcu | 5655254 |