{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TopCut | |
Pre rezaciu hlavu⌀ D. | 10 mm | |
Nahrávanie | stopka Weldon | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Exteriér⌀ d1 | 9,8 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 36 mm | |
Odporúčaný uťahovací moment | 5 Nm | |
Typ výrobku | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 210567 10 | |
EAN/GTIN | 4045197557797 | |
Číslo výrobcu | 210567 10 |