Základné teleso Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 1,5×D, Typ: 12

Č. pol.: 232257 12
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 1,5×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 1,5×D
Stopka Morse kužeľ
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ rozsah Dc 12 mm - 12,5 mm
Úžitková dĺžka L1 18,8 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 2
Upínacie skrutky 232990 TX7
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232257 12
EAN/GTIN 4045197717849
Číslo výrobcu 232257 12

Popis

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.