Základné teleso KOMET®, 8×D, ⌀ DC: 20mm

Č. pol.: 236654 20
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 8×D
  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 20
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 8×D
Stopka ABS
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre vŕtaciu korunku 20 mm - 25 mm
Úžitková dĺžka L1 200 mm
Základné teleso ⌀ d1 19 mm
Celková dĺžka Lcelk 235 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236654 20
EAN/GTIN 4047109076211
Číslo výrobcu V47 60201

Popis

Prevedenie:

  • Tuhý prechod medzi základným telesom a vŕtacou korunkou.
  • Stopka v ABS vyhotovení.
  • Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a náhradné diely na vyžiadanie.