{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBGW 160402 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | KBN35M | |
Rezný materiál | CBN | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Prevedenie rezných hrán | ME | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 200 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265734 ME | |
EAN/GTIN | 4960664544677 | |
Číslo výrobcu | TBA05476 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VBGW 160402, KBN35M, Typ: ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
79,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Prevedenie rezných hrán | ME | M | G |
Rezný materiál | CBN | CBN | CBN |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |