{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 9 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | PCLNR/L 1616H09 | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 09T3.. | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Podložka | 259031 27 | |
Klinok | 259015 9 | |
Skrutka klinku | 259018 6 | |
Súprava pružín | 259044 5 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 3 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 250019 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197654328 | |
Číslo výrobcu | 250019 16/09 |