{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Shank size | 16 mm | |
Application type | left-hand | |
Standard | Works standard | |
ISO code toolholder | PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09 | |
suitable indexable insert | CN.. 09T3.. | |
Functional width L4 | 20 mm | |
Head length L1 | 25 mm; 22 mm | |
Overall length L | 100 mm | |
Spare part | 259981 4 | |
Application | External longitudinal turning; External longitudinal turning | |
Type of product | Boring bar |
Číslo položky | 255111 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941886 | |
Číslo výrobcu | 255111 16 |