{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 160616 | |
Uhlový Polomer | 1,6 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | SG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 375 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250338 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779731 | |
Číslo výrobcu | 250338 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 160616, Typ: HB7010-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
441 kus/y s okamžitým dodaním
23,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | Roughing |
Podmienka rezu | kontinuálny | continuous |
Typ | HB7010-1 | HB7120-1 |
Lamač triesok | SG | VG |
Hlavné použitie | P | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |