{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XDLW090408-SR-D | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 09 | |
Typ | GG | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | SC3025 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 2,01 mm | |
Posuv fz na zub | 0,3 mm - 2 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 221933 09 | |
EAN/GTIN | 4059782505742 | |
Číslo výrobcu | 5656081 |