Korunková fréza 12

Č. pol.: 217250 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ platničiek P12
minimálny ⌀ otvora D 9,6 mm - 11,7 mm
Materiál Fréza Oceľ
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Vnútorný ⌀ D1 7 mm
maximálna hĺbka rezu Smax 2,35 mm
Dĺžka výčnelku L1 22 mm
Celková dĺžka Lcelk 69,5 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Prevedenie stopky Weldon
Súprava upínacích skrutiek 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Hĺbka závitu 20 mm
Druh produktu Korunková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217250 12
EAN/GTIN 4045197542663

Popis

Poznámka:

Skutočná hĺbka rezu Smax sa vypočíta takto: (D-d1)/2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka