{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
⌀ rezných hrán D | 10 mm | |
Typ | HU730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri kopírovacom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 10 mm | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 13 mm | |
Dĺžka britov L2 | 7,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 5 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,08 mm | |
Voľná dĺžka | 13 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210355 10 | |
EAN/GTIN | 4045197557681 | |
Číslo výrobcu | 210355 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kopírovacia frézovacia hlava HPC, bez povlaku, ⌀ D h10: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
68,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
75,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
75,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 | 4 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | 30 Stupeň | 15 Stupeň |
Typ | W | N | H |
⌀ rezných hrán D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri kopírovacom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie | Rezná vložka na frézovanie | Rezná vložka na frézovanie |