{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Montáž možná aj ako priečka | áno | |
vhodné pre zásuvný policový regál | áno | |
Výška regálu | 800 mm | |
vhodné pre výšku regálu | 800 mm | |
vhodné pre hĺbku regálu | 400 mm | |
Polica Adaptácia | 1-stranný | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Stĺpikový rám |
Číslo položky | 990291 800 | |
EAN/GTIN | 4062406114404 | |
Číslo výrobcu | 990291 800 |