{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 450 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 353 mm | |
Sedadlový profil | 60×30 mm | |
Počet stôp | 4 | |
Materiál latiek sedadla | plast s ocelovým jadrom | |
Materiálová noha | konštrukcia 4-hrannej rúrky | |
Je možné špeciálne maľovanie | nie | |
Hmotnosť | 11,5 kg | |
Typ výrobku | Sedacia lavica |
Číslo položky | 949821 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406082710 | |
Číslo výrobcu | 949821 1000 |