{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 6 mm - 8 mm | |
Vstupný priemer | 6 mm | |
Minimálna šírka zápichu | 0,8 mm | |
najväčšia hĺbka merania | 60 mm | |
maximálny rozporný ťah | 2 mm | |
Druh produktu | Vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435175 6-8 | |
EAN/GTIN | 2050001055699 | |
Číslo výrobcu | 19000001 |