{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah zobrazovania | 4 000 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 64 | |
Skúška priechodnosti | áno | |
Osvetlenie meracích miest | áno | |
Striedavé napätie AC | 6 V – 600 V | |
Jednosmerné napätie | 6 V – 600 V | |
Striedavý prúd AC | 0,1 – 200 A | |
Odpor | 1 Ω – 100 kΩ | |
Kategória prepätia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Druh produktu | Multimeter |
Číslo položky | 473220 755-1 | |
EAN/GTIN | 4029547013928 | |
Číslo výrobcu | 0590 7551 |