{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 200 mm - 300 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/100 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 6 µm | |
⌀ vretena | 10 mm | |
Dráha merania Vreteno | 50 mm | |
⌀ meracieho bubna | 24 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Hmotnosť | 3,8 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 420920 200-300 | |
EAN/GTIN | 4250099610796 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Veľký presný mikrometer s predĺžením koncovej mierky, Rozsah merania: 200-300mm
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 438,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
541,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ meracieho bubna | 24 mm | 25 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/100 mm | 1/100 mm |
Norma | Výrobná norma | DIN 863 |
⌀ vretena | 10 mm | 8 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer | Strmeňový mikrometer |