{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 863 | |
Rozsah merania | 1 mm - 15 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Delenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Vreteno⌀ | 6,35 mm | |
Merací bubon⌀ | 18 mm | |
Uhol hranola | 60 (3-hranná) Stupeň | |
Technológia merania | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 422300 1-15 | |
EAN/GTIN | 4946368009964 | |
Číslo výrobcu | 114-101 |