{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazíva | Normálny korund (A) | |
Abrazívne skratky | A | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
Hlava⌀ | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 10 mm | |
Stopka⌀ | 6 mm | |
Dĺžka drieku | 40 mm | |
Typ výrobku | Brúsne teliesko |
Číslo položky | 550700 ZY0610 | |
EAN/GTIN | 4045197239297 | |
Číslo výrobcu | 550700 ZY0610 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Brúsne teliesko jemná, AR, Typ: ZY0610
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
598 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|||
Stupeň jemnosti | jemná | fine | coarse |
Hlava⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dĺžka drieku | 40 mm | 30 mm | 40 mm |
Abrazívne skratky | A | A | A |
Stopka⌀ | 6 mm | 3 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Brúsne teliesko | Grinding point | Grinding point |
Dĺžka hlavy | 10 mm | 10 mm | 10 mm |