{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GLI 18V-300 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 300 lm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Hmotnosť bez batérie | 300 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 073205 GLI18300 | |
EAN/GTIN | 3165140876193 | |
Číslo výrobcu | 06014A1100 |