{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Označenie výrobcu | M12TLED-0 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Rozsah natočenia | 0 Stupeň - 90 Stupeň | |
Svetelný tok | 120 lm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 073210 M12TLED | |
EAN/GTIN | 4002395380213 | |
Číslo výrobcu | 4932430360 |