{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
⌀ kotúča D | 230 mm | |
⌀ otvora | 25,4 mm | |
vhodné pre | 078234 veľ. 8230 | |
vhodné pre materiál | INOX | |
Počet zubov | 48 | |
Počet zubov optimalizovaný pre | univerzálny | |
Šírka rezu B | 2 mm | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 078239 48 | |
EAN/GTIN | 4260052463291 | |
Číslo výrobcu | 72123048I |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK list kotúčovej píly Drytec® ⌀ 230×25,4 mm pre INOX, Počet zubov: 48
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
107,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
63,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zubov | 48 | 48 |
Šírka rezu B | 2 mm | 2,8 mm |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |