{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | W150 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 520 W | |
maximálne otáčky | 2 900 min-1 | |
⌀ brúsneho kotúča D | 150 mm | |
Šírka brúsneho kotúča T | 20 mm - 25 mm | |
⌀ otvoru brúsneho kotúča H | 32 mm | |
Hmotnosť | 16 kg | |
Druh produktu | Dvojitá brúska |
Číslo položky | 077502 W150 | |
EAN/GTIN | 2050001694607 | |
Číslo výrobcu | ECO150 |