{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Označenie výrobcu | M12RCDAB+-0 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Frekvenčný rozsah | rádiová frekvencia AM; rádiová frekvencia FM; rádiová frekvencia DAB | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
Dĺžka | 523 mm | |
Šírka | 155 mm | |
Výška | 386 mm | |
Hmotnosť | 1,9 kg | |
Druh produktu | Rádio |
Číslo položky | 073960 M12RCDAB | |
EAN/GTIN | 4058546325107 | |
Číslo výrobcu | 4933472114 |