{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie | USB rozhranie | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 54 | |
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Názov výrobcu | M18JSR-0 | |
Počet batérií v cene | 0 | |
Napätie batérie | 18 V | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
Dĺžka | 400 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Výška | 200 mm | |
Hmotnosť | 5 kg | |
Typ výrobku | Rádio |
Číslo položky | 073960 M18JSR | |
EAN/GTIN | 4002395167753 | |
Číslo výrobcu | 4933451250 |