{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
Názov výrobcu | GKS 55+ GCE | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Vykonanie | rucná kotúcová píla | |
Spotreba energie | 1 350 W | |
Maximálna rýchlosť | 4 700 min-1 | |
Pílový list⌀ | 165 mm | |
Vŕtanie pílového listu⌀ | 20 mm | |
Maximálna hĺbka rezu 90° | 63 mm | |
Hmotnosť | 3,8 kg | |
Maximálne vibrácie podľa EN | 4 m/s2 | |
Typ výrobku | Píla |
Číslo položky | 078181 GKS55GCE | |
EAN/GTIN | 3165140731041 | |
Číslo výrobcu | 0601682101 |