{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 3M® Temflex® 165 | |
Typ lepiacej pásky | jednostranná | |
Nosný materiál | PVC fólia | |
Adhézna sila na oceľ | 0,2 N/mm | |
Napínateľnosť | 200 % | |
Pevnosť v ťahu | 2 N/mm | |
Aplikácia | izolovanie; viazanie; upevnenie; znacenie; vyznacovanie | |
teplotná odolnosť voči | 90 °C | |
K dispozícii sú aj vložky | nie | |
Skladovacia teplota | 20 °C - 23 °C | |
Skladovacia vlhkosť | 50 % - 60 % | |
Farba | cierna | |
Dĺžka | 25 m | |
Šírka | 19 mm | |
Sila | 0,15 mm | |
Typ výrobku | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083654 BLACK | |
EAN/GTIN | 4054596615373 | |
Číslo výrobcu | 7100184810 |