{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre prierez vodiča | 120 mm2 | |
Razenie | 120 | |
Tvar | hexagón | |
Druh produktu | Krimpovací nástroj |
Číslo položky | 078286 120 | |
EAN/GTIN | 4002395278923 | |
Číslo výrobcu | 4932451761 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vložka lisovacieho nástroja Štandardná, Prierez: 120mm2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
116,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
147,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
166,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
129,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
168,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
29,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
29,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
29,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
58,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | hexagón | ||||||||
pre prierez vodiča | 120 mm2 | 0,08 mm2 - 0,56 mm2 | 0,1 mm2 - 1,5 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,5 mm2 - 2,5 mm2 | ||||
Druh produktu | Krimpovací nástroj | Krimpovací nástroj | Krimpovací nástroj | Krimpovací nástroj | Krimpovací nástroj | Krimpovací nástroj | Krimpovací nástroj | Krimpovací nástroj | Krimpovací nástroj |
Razenie | 120 |