{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Tegera® | |
Obsah | 1 | |
EN 388 | 2132X | |
Nosný materiál | Polyester | |
Povrchová úprava | Latexová pena | |
Variant s náterom | 3/4 povrchová úprava | |
Oblasť použitia | Allround | |
Dĺžka | 230 mm | |
Farba | čierna / žiarivo zelená | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Technológia pletenia | 13G | |
Použite | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094363 7 | |
EAN/GTIN | 7392626057319 | |
Číslo výrobcu | 618/7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pár rukavíc Tegera® 618, Veľkosť rukavíc: 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
5,45 €
1,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
967 kus/y s okamžitým dodaním
2,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 720 kus/y s okamžitým dodaním
4,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Oblasť použitia | Allround | Allround | Allround |
Povrchová úprava | Latexová pena | Nitril | Nitril |
Farba | čierna / žiarivo zelená | žltá | žltá |
Veľkosť rukavíc | 7 | 7 | 7 |
EN 388 | 2132X | 4111X | 4111X |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II |