{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ ext. D | 46 mm | |
Longueur a | 4,75 mm | |
Pour taille de tarauds (d2) | M3 − M12 | |
Pour taille de mandrin (d1) | M6 − 20 | |
⌀ perçage DC | 31 mm | |
⌀ moyeu d2 | 19 mm | |
Type de produit | Réducteur |
Číslo položky | 335665 31/19 | |
EAN/GTIN | 4045197801425 | |
Číslo výrobcu | 335665 31/19 |