{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť dosky | 7 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Systém | QC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
ISO kód, vymeniteľná rezná hlava | SDQCR/L 0702 | |
Zodpovedajúca vložka | DC.. 0702.. | |
Zodpovedajúce primitívy | 264900 – 264908 | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 24 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 20 mm | |
Vložte skrutku | 269023 1 | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 260405 QC/07 | |
Číslo výrobcu | 090-50231QC071075 |