{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Série | TopCut | |
Pour ⌀ tête de coupe D | 10 mm | |
Aufnahme | Zylinderschaft | |
Arrosage interne | ja | |
⌀ ext. d1 | 9,8 mm | |
Longueur totale L | 65 mm | |
⌀ queue DS h6 | 16 mm | |
Couple de serrage recommandé | 5 Nm | |
Type de produit | Einschraubfräser-Aufnahme |
Číslo položky | 210550 10 | |
EAN/GTIN | 4045197521484 | |
Číslo výrobcu | 210550 10 |