{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TopCut | |
Rezanie -⌀ D. | 10 mm | |
Odroda | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Šírka vkladania počas frézovania | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť záznamu | 10 mm | |
Zodpovedajúci záber | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 13 mm | |
Dĺžka rezu L2 | 7,5 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 900 N/mm2 | 3 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voľná dĺžka | 13 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210360 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523426 | |
Číslo výrobcu | 210360 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kopírovacia frézovacia hlava, HB730, ⌀ D h10: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
75,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
68,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
75,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 4 | 4 | 4 |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Zodpovedajúci záber | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Rezanie -⌀ D. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Šírka vkladania počas frézovania | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri kopírovacom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
Typ výrobku | Rezná vložka na frézovanie | Rezná vložka na frézovanie | Rezná vložka na frézovanie |