{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | DCMT11T304 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | CCX | |
Rezný materiál | Cermet | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | PP | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Krmivo f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 150 m/min - 370 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokončovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260386 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911585 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Typ: CCX
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 2 | 2 |
Rezný materiál | Cermet | Cermet |
Stav rezania | kontinuálny | kontinuálny |
Odroda | CCX | CU7010 |
Ističe čipov | PP | SS |
Krmivo f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P |