Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm

Č. pol.: 251113 16/12
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PSSNR/L 1616H12
vhodná otočná rezná platnička SN.. 1204..
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 26 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Podložka 259031 20
Klinok 259015 2
Skrutka klinku 259018 2
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251113 16/12
EAN/GTIN 4045197954459
Číslo výrobcu 251113 16/12