{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
menší ⌀ D3 | 3 mm | |
väčší ⌀ D2 | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Pomer zúženia | 1:10 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 70 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,3 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 161000 3X10 | |
EAN/GTIN | 4045197088802 | |
Číslo výrobcu | 161000 3X10 |