{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menej ako ⌀ D3 | 3 mm | |
Veľké ⌀ D2 | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | Výrobná norma | |
Pomer kužeľa | 1:10 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka rezu Lc | 70 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Stopka štvorcová □ | 6,3 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 161000 3X10 | |
EAN/GTIN | 4045197088802 | |
Číslo výrobcu | 161000 3X10 |