{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/8 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
Menovité -⌀ DC | 7,79 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ hrdla D1 | 11 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 21,3 mm | |
Počet zubov Z | 3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
priemer vrtáka | 7,79 mm | |
Hĺbka závitu | 19,46 mm |
Číslo položky | 139720 G1/8 | |
Číslo výrobcu | 139720 G1/8 |