{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/8 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | G; G-LH | |
Uhly okrajov | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Rozstup závitu | 0,907 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 28 | |
Nominálna⌀ DC. | 7,79 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Krk⌀ D1 | 11 mm | |
Programovacia hodnota pre redukciu L1 | 21,3 mm | |
Počet zubov z | 3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pre typ otvoru | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Uhol zapustenia | 90 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | |
Vŕtanie⌀ | 7,79 mm | |
Hĺbka závitu | 19,46 mm |
Číslo položky | 139720 G1/8 | |
Číslo výrobcu | 139720 G1/8 |