{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GDS 18E | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 500 W | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) | M18 | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 250 Nm | |
maximálne otáčky | 1 300 min-1 | |
Nárazová hodnota | 1 000 min-1 - 2 600 min-1 | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Vonkajší štvorhran | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec | |
Hmotnosť | 3,2 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 4 m/s2 | |
typické použitie | Strong | |
Druh produktu | Skrutkovač s príklepom | |
USP2 | max. ⌀ skrutky M18, s vonkajším štvorcovým upínačom nástroja 1/2 palca | |
USP1 | 250 Nm tvrdý |
Číslo položky | 074170 GDS18E | |
Číslo výrobcu | 0601444000 |