{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kefy D1 | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | |
maximálne otáčky | 10 500 min-1 | |
Druh produktu | Štetcová kefa |
Číslo položky | 574750 40 | |
EAN/GTIN | 4017359028056 | |
Číslo výrobcu | 434162 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plošná kefa Oceľový drôt 0,30 mm, ⌀ kefy D1: 40mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 053 kus/y s okamžitým dodaním
8,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
632 kus/y s okamžitým dodaním
5,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 20 mm | 20 mm |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ kefy D1 | 40 mm | 40 mm |
maximálne otáčky | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Druh produktu | Štetcová kefa | Štetcová kefa |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |