Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 22-dielne, Typ: 6

Č. pol.: 637816 6
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 10-32

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 22
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 10-32 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 454 mm
Šírka 253 mm
Výška 64 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637816 6
EAN/GTIN 4018754260904
Číslo výrobcu 96031448

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
S 6-hrannými nástrčnými hlavicami č. 642200.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 − M22.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Násady nástrčného kľúča: 16 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
T-rukoväť: 1 ks 641300
Predĺženia: 3 ks č. 641000 veľ. 75; 130; 255
Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600
Račňa: 1 ks č. 640100
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 22-dielne, Typ: 6

Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 22-dielne, Typ: 6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
418,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
340 kus/y s okamžitým dodaním
186,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
514 kus/y s okamžitým dodaním
309,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
230,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 043 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 013 kus/y s okamžitým dodaním
128,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 046 kus/y s okamžitým dodaním
168,00 €
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Počet dielov 22 12 23 16 23 12 16
Šírka 253 mm 176 mm 294 mm 294 mm 227 mm 227 mm 227 mm
Výška 64 mm 52 mm 61 mm 61 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Dĺžka 454 mm 357 mm 510 mm 510 mm 407 mm 407 mm 407 mm
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 10-32 mm 10-24 mm 10-34 mm 10-34 mm 10-34 mm 10-24 mm 10-34 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka