{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťuholník | 5 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
⌀ na strane pohonu | 25 mm | |
Dĺžka | 52 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 651301 5 | |
EAN/GTIN | 4991644362141 | |
Číslo výrobcu | 14134M-58 5MM |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Zástrčná hlavice IMPACT, 6hranná, 1/2 palce, Šesťhran: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
917 kus/y s okamžitým dodaním
10,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
871 kus/y s okamžitým dodaním
12,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
15,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane pohonu | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 3/8 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 52 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
Šesťuholník | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |