{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 335 | |
Šírka čepele b | 2,5 mm | |
Hrúbka čepelí a | 0,4 mm | |
Dĺžka čepele | 75 mm | |
Celková dĺžka | 145 mm | |
Hrot čepelí | čierna | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 662200 2,5 | |
EAN/GTIN | 4013288003249 | |
Číslo výrobcu | 05008007001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
841 kus/y s okamžitým dodaním
3,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 782 kus/y s okamžitým dodaním
2,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 145 mm | 162 mm |
Dĺžka čepele | 75 mm | 75 mm |
Šírka čepele b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Hrúbka čepelí a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |