{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
List⌀ D. | 305 mm | |
Otvor⌀ | 25,4 mm | |
Vhodné pre materiál | INOX | |
Počet zubov | 72 | |
Šírka rezu B. | 2,2 mm | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 584004 305 | |
EAN/GTIN | 4045197883728 | |
Číslo výrobcu | 584004 305 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pílový kotúč trapézový plochý INOX, ⌀ kotúča D: 305mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
221,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
108,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
185,85 €
131,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vhodné pre materiál | INOX | Drevo | Ocel |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 |
List⌀ D. | 305 mm | 300 mm | 355 mm |
Otvor⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Šírka rezu B. | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Typ výrobku | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |