Kotúčová/upichovacia fréza so závitom Oceľ šírka ap = 2,2 mm 50/4

Č. pol.: 218418 50/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: Oceľ
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Počet rezných hrán Z 4
Šírka ap 2,2 mm
Prevedenie stopky so závitom
Rezný materiál Oceľ
Vnútorné chladenie nie
maximálna hĺbka zárezu ae max 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 1,5 mm 31,4 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Montážny závit M M12
vhodná otočná rezná platnička XC.. 1119
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218418 50/4
EAN/GTIN 4062406239435
Číslo výrobcu 218418 50/4

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a lacného oceľového noža alebo goliera a vysoko presného teplotne odolného noža HSS.
Najmä na použitie v hlbokých dutinách.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepeľ HSS.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do ⌀ D = 200 mm.
Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka