PENTA 24A-MT-0.15 IC908 Přesně broušené pětibřité břitové destičky s částečným profilem 60° a utvařečem třísek pro vnější závitování.

Č. pol.: 6003313
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 6003313
    EAN/GTIN 7291075322521
    Číslo výrobcu 6003313
    Číslo L L24080 96

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 3 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.8 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 32 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 8 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka