{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT110308 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CCX | |
Rezalni material | CERMET | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PP | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261176 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664912131 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VBMT 110308, Zvrst: CCX
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.464 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Zvrst | CCX | HB7010-1 | HB7010-1 |
Lomilec odrezkov | PP | SS | SS |
Glavna uporaba | P | P | P |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 300 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |