VBMT 160408, Zvrst: HB7010-1

Št. art.: 261154 HB7010-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,12 € / kos
  • od 10 kos
    17,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VBMT 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7010-1
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SS
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 500 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261154 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780782
Številka proizvajalca 261154 HB7010-1

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VBMT 160408, Zvrst: HB7010-1

VBMT 160408, Zvrst: HB7010-1

po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
361 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 2 2
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava Gladilna obdelava Gladilna obdelava
Rezalni pogoji neprekinjen neprekinjen neprekinjen
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Lomilec odrezkov SS VS TIS
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico