Naprava za merjenje kontur LC-10LC-10-TD

Št. art.: 499322 LC-10-TD
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje X 225 mm
Merilno območje Z 225 mm
Merilna hitrost X 0,1 mm/s - 2 mm/s
Točnost 1,5+L/100 µm
Ravnost 1,5+L/100 µm
Merilna sila 10 mN - 150 mN
Dolžina osnovne plošče 950 mm
Širina osnovne plošče 490 mm
Višina 760 mm
Masa 150 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Merilniki kontur
Ločljivost tipalne konice 0,03 µm
Ločljivost na X- in Z-osi 0,02 µm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 499322 LC-10-TD
EAN/GTIN 2050002076907

Opis

Izvedba:

Osnovni sistem za raznolika opravila merjenja kontur. Zelo dobra ločljivost 30 nm neposredno na tipalni konici. Ohišje iz zelo trdnega letalskega aluminija na masivni granitni osnovi.
  • Izjemno natančna linearna os z vgrajenim pogonom
  • Brezkontaktni, linearni inkrementalni merilni sistem za popolno odsotnost obrabe
  • Vodilo osi in glava, integralno izdelana iz obdelovanca
  • Os X je trajno pritrjena in popolnoma brez zračnosti povezana z osjo Z
  • Kontura in hrapavost v eni meritvi (predpogoj: modul za hrapavost)

Obseg dobave:

Merilni stroj Optacom LC-10, industrijski računalnik z zaslonom, miška in tipkovnica, operacijski sistem Windows, programska oprema Optacom Contur, kalibrirna normala s certifikatom (za umerjanje strojev), hitro zamenljivi čep in 20,5-mm tipalna konica. Vključno z modulom od zgoraj navzdol.
Vključno z ročno Y-mizo

Dodatni pribor:

  • Hrapavost

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico